Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist HC3000 Wärmeleitpad, 3W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.1Zoll, 16 x 8 x 0.1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826824
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP HC3000, 16in x 8in x 0.1 sh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 16 x 8 x 0.1Zoll
Dicke = 0.1Zoll
Länge = 16Zoll
Breite = 8Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = HC3000
Weitere Informationen:
Abmessungen:
16 x 8 x 0.1Zoll
Dicke:
0.1Zoll
Länge:
16Zoll
Breite:
8Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
3W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
HC3000
Weitere Suchbegriffe: 2826824, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGPHC3000,16inx8inx01sh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,33*
€ 564,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,10*
€ 502,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,66*
€ 477,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.