Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist HC3000 Wärmeleitpad, 3W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.03Zoll, 16 x 8 x 0.03Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826821
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP HC3000, 16in x 8in x 0.03 sh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 16 x 8 x 0.03Zoll
Dicke = 0.03Zoll
Länge = 16Zoll
Breite = 8Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = HC3000
Weitere Informationen:
Abmessungen:
16 x 8 x 0.03Zoll
Dicke:
0.03Zoll
Länge:
16Zoll
Breite:
8Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
3W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
HC3000
Weitere Suchbegriffe: 2826821, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGPHC3000,16inx8inx003sh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.