Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 800VOS Wärmeleitpad, 0.8W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.06Zoll, 8 x 16 x 0.06Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826807
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 800VOS, 8in x 16in x 0.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.06Zoll
Dicke = 0.06Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.8W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = 800VOS
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.06Zoll
Dicke:
0.06Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.8W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
800VOS
Weitere Suchbegriffe: 2826807, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP800VOS,8inx16inx006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.