Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 3500UL Wärmeleitpad, 3.5W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.508 → 3.175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826785
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 3500ULMG (2167423)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Dicke = 0.508 → 3.175mm
Länge = 16Zoll
Breite = 8Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 3.5W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = 3500UL
Weitere Informationen:
Dicke:
0.508 → 3.175mm
Länge:
16Zoll
Breite:
8Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
3.5W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
3500UL
Weitere Suchbegriffe: 2826785, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP3500ULMG(2167423)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.