Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist TGP 1300 Wärmeleitpad, 1.3W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.08Zoll, 16 x 8 x 0.08Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826726
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1300, 16in x 8in x 0.08 sh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 16 x 8 x 0.08Zoll
Dicke = 0.08Zoll
Länge = 16Zoll
Breite = 8Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1.3W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = TGP 1300
Weitere Informationen:
Abmessungen:
16 x 8 x 0.08Zoll
Dicke:
0.08Zoll
Länge:
16Zoll
Breite:
8Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1.3W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
TGP 1300
Weitere Suchbegriffe: 2826726, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGP1300,16inx8inx008sh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.