Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist BERGQUIST BOND PLY TBP 850 Doppelseitig klebendes Quadrat, Weiß, Stärke 0.008Zoll, 11Zoll x 12Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826706
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     BOND PLY TBP 850, 11in x 12in x 0.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebebandtyp = Klebeband
Breite = 11Zoll
Länge = 12Zoll
Stärke = 0.008Zoll
Farbe = Weiß
Modellnummer = BERGQUIST BOND PLY TBP 850
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Klebeband
Breite:
11Zoll
Länge:
12Zoll
Stärke:
0.008Zoll
Farbe:
Weiß
Modellnummer:
BERGQUIST BOND PLY TBP 850
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband weiß, beidseitiges klebeband, 2826706, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Bergquist, BONDPLYTBP850,11inx12inx0008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.