Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OK International BVX-250 Lötrauch-Absauger, mit Gasfilter, 150W / 240V ac, 50dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2821565
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     BVX-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Modellnummer = BVX-250
Vorfilter-Typ = Aktivkohle
Hauptfilter-Typ = H13 Particle & Active Carbon
Geräuschpegel = 50dB(A)
Betriebsspannung = 240V ac
Nennleistung = 150W
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BVX-250
Vorfilter-Typ:
Aktivkohle
Hauptfilter-Typ:
H13 Particle & Active Carbon
Geräuschpegel:
50dB(A)
Betriebsspannung:
240V ac
Nennleistung:
150W
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, atemschutzfilter a, 2821565, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, OK International, BVX250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,02*
€ 1.180,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,50*
€ 1.165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,99*
€ 1.113,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,99*
€ 1.038,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,03*
€ 998,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.