Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas Einlagesohlen, Antistatisch, Atmungsaktiv, EVA, Schwarz, Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819559
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8709H-42-43
EAN/GTIN:
     6408487439407
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Material = EVA
Materialeigenschaften = Antistatisch, Atmungsaktiv
Fußgewölbeunterstützung = Ja
Farbe = Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Material:
EVA
Materialeigenschaften:
Antistatisch, Atmungsaktiv
Fußgewölbeunterstützung:
Ja
Farbe:
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle jalas, esd einlegesohle, 2819559, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Jalas, 8709H4243
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,87*
€ 76,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,44*
€ 73,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.