Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite MT8 Maßband, L. 8m 32 mm metrisch/zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2818874
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     MT8M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m
taschenbandmass
Länge = 8m
Klingenbreite = 32 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Serie = MT8
Weitere Informationen:
Länge:
8m
Klingenbreite:
32 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Serie:
MT8
Weitere Suchbegriffe: 2818874, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Unilite, MT8M3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.