Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite MT5 Maßband, L. 5m 19 mm metrisch/zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2818873
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     MT5M4SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m 19mm
taschenbandmaß 5m
Länge = 5m
Klingenbreite = 19 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Serie = MT5
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Klingenbreite:
19 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Serie:
MT5
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 2818873, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Unilite, MT5M4SL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,83*
€ 27,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,06*
€ 28,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.