| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817368 Herst.-Nr.: 18075-318-1809 S EAN/GTIN: 5711074669455 |
| |
|
| | |
| Größe = S Geschlecht = Damen Kleidungsart = Leichte Weste Anschlusstück = Buchse Serie = 18075-318 Materialeigenschaften = Wasserabweisend Farbe = Anthrazit/Schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | S | Geschlecht: | Damen | Kleidungsart: | Leichte Weste | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | 18075-318 | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Farbe: | Anthrazit/Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, damen weste, kälteschutzweste s, 2817368, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Mascot Workwear, 180753181809S |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,44* | € 52,43* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,06* | € 52,57* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,52* | € 52,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,35* | € 53,26* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 60,99* | € 79,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|