| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817123 Herst.-Nr.: 18008-511-91010 5XL EAN/GTIN: 5711074777686 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXXL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Blau Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 18008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXXL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Blau | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, damen jacke, damen jacke blau, 2817123, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18008511910105XL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,98* | € 134,96* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,44* | € 135,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,38* | € 160,80* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,48* | € 161,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,63* | € 205,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|