Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 22 (TOPJOB S) Verbindungsklemme Grau, 1.5mm², Einsteck-Federkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2815855
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1301
EAN/GTIN:
     4017332998628
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 18 → 14AWG
Anschlussart = Einsteck-Federkontakt
Kabelquerschnitt = 1.5mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, EAC Ex, Ex, IECEx
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
18 → 14AWG
Anschlussart:
Einsteck-Federkontakt
Kabelquerschnitt:
1.5mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, EAC Ex, Ex, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago verbindungsklemme 3 leiter 0,5-2,5 qmm, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2815855, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20011301
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4199*
€ 0,5499*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,64*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,71*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,5686*
€ 0,7386*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,6941*
€ 0,8849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8849*
€ 1,05303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8049*
€ 0,95783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7641*
€ 0,90928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6941*
€ 0,82598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1393
ab € 0,25541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,966*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.