| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814457 Herst.-Nr.: 18375-511-91010 L EAN/GTIN: 5711074719532 |
| |
|
| | |
| Größe = L Geschlecht = Damen Kleidungsart = Leichte Weste Anschlusstück = Buchse Serie = 18375-511 Materialeigenschaften = Leicht, Wasserabweisend, Farbe = Blau, Dunkles marineblau Weitere Informationen: | | Größe: | L | Geschlecht: | Damen | Kleidungsart: | Leichte Weste | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | 18375-511 | Materialeigenschaften: | Leicht, Wasserabweisend, | Farbe: | Blau, Dunkles marineblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Stretchweste, arbeitsweste blau, damen weste, arbeitsweste gr.l, 2814457, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Mascot Workwear, 1837551191010L |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,25* | € 58,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,40* | € 58,96* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,04* | € 59,08* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,87* | € 59,21* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,59* | € 97,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|