| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813647 Herst.-Nr.: 19008-511-1744 2XL EAN/GTIN: 5711074846481 |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Farbe = Gelb Kleidungsart = Warnjacke Geschlecht = Unisex Anschlusstück = Buchse Mit Kapuze = Nein Serie = 19008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | Gelb | Kleidungsart: | Warnjacke | Geschlecht: | Unisex | Anschlusstück: | Buchse | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 19008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb xxl, damen jacke, damen jacken xxl, 2813647, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 1900851117442XL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,22* | € 126,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 102,64* | € 129,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,91* | € 130,04* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,32* | € 204,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|