| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813607 Herst.-Nr.: 19008-511-1418 2XL EAN/GTIN: 5711074874484 |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Farbe = Orange Kleidungsart = Warnjacke Geschlecht = Unisex Anschlusstück = Buchse Mit Kapuze = Nein Serie = 19008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | Orange | Kleidungsart: | Warnjacke | Geschlecht: | Unisex | Anschlusstück: | Buchse | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 19008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke mascot größe xxl orange, damen jacke, damen jacken xxl, 2813607, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 1900851114182XL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,38* | € 128,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 102,05* | € 129,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,11* | € 129,86* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,64* | € 202,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|