Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC 165mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 160mm, M36 x 2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810787
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KJ36D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
ISO-Zylinder
Normzylinder
Anschlussgröße = M36 x 2Zoll
Bohrungsgröße = 160mm
Gelenkkopftyp = Gelenkkopf-Lager
Material = Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge = 165mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse
Serie = KJ
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M36 x 2Zoll
Bohrungsgröße:
160mm
Gelenkkopftyp:
Gelenkkopf-Lager
Material:
Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge:
165mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Serie:
KJ
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, smc normzylinder, iso zylinder, 2810787, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, SMC, KJ36D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,11*
€ 109,13*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 89,76*
€ 110,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 112,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 97,91*
€ 119,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
F5160
ab € 71,36*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13160
ab € 56,02*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10160A
ab € 162,22*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12160
ab € 155,76*
Zubehör
SMC
GKM36-70
ab € 73,50*
Zubehör
SMC
L5160
ab € 78,81*
Zubehör
SMC
D5160
ab € 112,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.