Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink KVM-Switch 2-Port 2 Videoausgänge SVGA 1 Displays PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2800526
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     NLKVM-P2PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = SVGA
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Anzahl der Videoausgänge = 2
Auflösung max. = 1920 x 1440
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = PS/2
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
SVGA
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Anzahl der Videoausgänge:
2
Auflösung max.:
1920 x 1440
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
PS/2
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, newlink kvm switch, 2800526, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, NewLink, NLKVMP2PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.