Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink KVM-Switch 2-Port 2 Videoausgänge HDMI 2 Displays USB 3,5 mm Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2800524
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     NLKVMHDMI-22CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 2
Anzahl der Videoausgänge = 2
Auflösung max. = 4000
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Audio-Anschlusstyp = 3,5 mm Stereo
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
2
Anzahl der Videoausgänge:
2
Auflösung max.:
4000
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Audio-Anschlusstyp:
3,5 mm Stereo
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, newlink kvm switch, 2800524, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, NewLink, NLKVMHDMI22CAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.