Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink KVM-Switch 2-Port 2 Videoausgänge DisplayPort 2 Displays USB 3,5 mm Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2800522
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     NLKVMDP-22DBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = DisplayPort
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 2
Anzahl der Videoausgänge = 2
Auflösung max. = 4000
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Audio-Anschlusstyp = 3,5 mm Stereo
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
DisplayPort
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
2
Anzahl der Videoausgänge:
2
Auflösung max.:
4000
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Audio-Anschlusstyp:
3,5 mm Stereo
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, newlink kvm switch, 2800522, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, NewLink, NLKVMDP22DBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.