Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SIES Näherungssensor Induktiv, Kubisch 2 mm NPN 10 → 30 VDC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795635
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SIES-V3B-NS-S-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Stecker
IP Schutzart = IP67
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Stecker
IP Schutzart:
IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 47,39*
€ 62,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,83*
€ 86,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.