Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787 DC/DC-Wandler 2.5W 24 V dc IN, 5 V dc, 10 V dc, 12V dc OUT / 500mA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794122
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2810
EAN/GTIN:
     4055143440745
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung
Ausgangsspannung = 5 V dc, 10 V dc, 12V dc
Eingangsspannung = 15 → 30 V dc
Nennleistung = 2.5W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Serie = 787
Temperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 10 V dc, 12V dc
Eingangsspannung:
15 → 30 V dc
Nennleistung:
2.5W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Serie:
787
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung 24v, gleichstromversorgung, wago kontakttechnik gleichstromversorgung, 2794122, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Wago, 7872810
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,29*
€ 63,55*
€ 5,46*
ab € 52,19*
€ 66,67*
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 68,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,28864*
€ 68,77864*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,57*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-017
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.