Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 780 Verbindungsklemme Blau, 2.5mm², mit Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794012
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-651
EAN/GTIN:
     4044918544641
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Farbe = Blau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 12AWG
Anschlussart = Käfigklemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Käfigklemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme blau, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2794012, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 780651
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8482*
€ 1,1182*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8562*
€ 1,1262*
50
Frei Haus
ab € 0,8652*
€ 1,1452*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,15*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,3854*
€ 1,8176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8176*
€ 2,16294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7276*
€ 2,05584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6776*
€ 1,99634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6254*
€ 1,93423
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3854*
€ 1,64863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-106
ab € 27,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-107
ab € 0,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,198*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.