| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2793988 Herst.-Nr.: 773-492 EAN/GTIN: 4055143026420 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 2 Nennstrom = 24A Drahtgröße = 18 → 14 AWG Anschlussart = Einstecken Serie = 773 Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 2 | Nennstrom: | 24A | Drahtgröße: | 18 → 14 AWG | Anschlussart: | Einstecken | Serie: | 773 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago dosenklemme 2pol, abox, wago abzweigdose, 2793988, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 773492 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,21273* | € 0,24273* | | | | | | | | 1000 | | € 5,95* | ab € 0,21807* | € 0,24807* | | | | | 27 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,2321* | € 0,2721* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2264* | € 0,3064* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,3212* | € 0,4308* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|