| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7932066 Herst.-Nr.: 773-492 EAN/GTIN: 4055143026420 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; für Ex-Anwendungen; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe lichtgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Betriebstemperatur max. 105 °C; 2,50 mm²; lichtgrau Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 550 V, Farbe: grau, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,75...2,5 mm², AWG-Bereich: 14...18, Nennquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: false, mit Betätigungshebeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 773-492 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,21273* | € 0,25273* | | | | | | | | 1000 | | € 5,95* | ab € 0,21749* | € 0,25749* | | | | | 24 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,2321* | € 0,2721* | | | | | 21 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,2383* | € 0,2783* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2264* | € 0,3064* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|