| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2793340 Herst.-Nr.: 757-285/000-010 EAN/GTIN: 4045454028503 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 10 → 30V dc Anzahl der Anschlüsse = 8 Anzahl der Auslässe = 5 Steckergröße = M12 Ausrichtung = Horizontal Serie = 757 Kabellänge = 10m Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 10 → 30V dc | Anzahl der Anschlüsse: | 8 | Anzahl der Auslässe: | 5 | Steckergröße: | M12 | Ausrichtung: | Horizontal | Serie: | 757 | Kabellänge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2793340, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Wago, 757285000010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,73* | € 134,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 127,36* | € 141,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,0537* | € 145,6637* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,86* | € 146,80* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,96* | € 220,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|