Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 757 Aktorhub 10 → 30V dc 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12 Horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793339
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-285/000-005
EAN/GTIN:
     4045454028480
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Horizontal
Serie = 757
Kabellänge = 5m
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Horizontal
Serie:
757
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 2793339, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Wago, 757285000005
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,47*
€ 104,86*
€ 5,46*
ab € 95,86*
€ 108,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,1148*
€ 111,3048*
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 112,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 167,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9205/040-000
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.