Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 757 Aktorhub 10 → 30V dc 4 Anschlüsse 4 Auslässe M12 Horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793330
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-244/000-005
EAN/GTIN:
     4045454028275
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Horizontal
Serie = 757
Kabellänge = 5m
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Horizontal
Serie:
757
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 2793330, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Wago, 757244000005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,7435*
€ 67,3835*
€ 5,46*
ab € 55,39*
€ 70,27*
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 71,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,8361*
€ 74,9461*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 105,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.