Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Holzmeißel, 5 Stück , 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, Kohlenstoffstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792230
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-16-217
EAN/GTIN:
     3253562162175
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Klingenbreite = 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Klingenmaterial = Kohlenstoffstahl
Stückzahl = 5
Meißel Typ = Holz
Länge = 340mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Klingenmaterial:
Kohlenstoffstahl
Stückzahl:
5
Meißel Typ:
Holz
Länge:
340mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, stanley stechbeitel, stechbeitel, stechbeitel holzheft, 2792230, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Stanley, 216217
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,99*
€ 69,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,55*
€ 69,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 55,42*
€ 70,50*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 59,90*
€ 76,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 91,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,89* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-16-883
ab € 30,95*
Ähnlich
Stanley
2-16-885
ab € 52,67*
Ähnlich
Stanley
2-16-887
ab € 26,50*
Ähnlich
Stanley
2-16-270
ab € 45,31*
Ähnlich
Stanley
2-16-888
ab € 48,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.