Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 2-16-217 Stechbeitel Bailey, Set 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 2-16-217 Stechbeitel Bailey, Set 5-tlg
Stanley 2-16-217 Stechbeitel Bailey, Set 5-tlg
Stanley 2-16-217 Stechbeitel Bailey, Set 5-tlg
Artikel-Nr.:
     1955B-2001695023
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-16-217
EAN/GTIN:
     3253562162175
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stanley 2-16-217 Stechbeitel Bailey, Set 5-tlg Stechbeitel Bailey, Eschenholzheft mit Schlagring, Set 5-tlg. im Holzkasten 6, 12, 15, 20, 25 mm Produktstärken:|Stechbeitel Bailey|Lackiertes Eschenholzheft mit Schlagring|Geschmiedete Klinge mit abgeschrägten Kanten aus gehärtetem Stahl|Auf der ganzen Länge nachschärfbar|Kunststoff-Kappe zum Schutz der Schneide|Entspricht der DIN Norm 5139|Set 5-tlg. im Holzkasten 6, 12, 15, 20, 25 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-06-90
HerstellerNr:
2-16-217
Werksnummer:
2-16-217
Länge netto mm:
0,33
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,55*
€ 68,42*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 54,19*
€ 68,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,53*
€ 69,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 55,37*
€ 69,82*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 59,59*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 59,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-16-883
ab € 31,40*
Ähnlich
Stanley
2-16-885
ab € 52,63*
Ähnlich
Stanley
2-16-887
ab € 26,53*
Ähnlich
Stanley
2-16-270
ab € 45,30*
Ähnlich
Stanley
2-16-888
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.