Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Holzmeißel, 5 Stück , 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, Kohlenstoffstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792235
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-16-888
EAN/GTIN:
     3253562168887
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Klingenbreite = 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Klingenmaterial = Kohlenstoffstahl
Stückzahl = 5
Meißel Typ = Holz
Länge = 320mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Klingenmaterial:
Kohlenstoffstahl
Stückzahl:
5
Meißel Typ:
Holz
Länge:
320mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, stechbeitel 6mm, stechbeitel, stanley stechbeitel, 2792235, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Stanley, 216888
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,06*
€ 65,36*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,16*
€ 65,36*
€ 4,90*
ab € 49,14*
€ 65,55*
€ 5,90*
ab € 49,82*
€ 65,79*
12 Tage
10
€ 5,99*
ab € 55,12*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-16-883
ab € 30,93*
Ähnlich
Stanley
2-16-217
ab € 52,53*
Ähnlich
Stanley
2-16-885
ab € 52,74*
Ähnlich
Stanley
2-16-887
ab € 26,57*
Ähnlich
Stanley
2-16-270
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.