Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Anschluss Hart-PVC Gerade für 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Anschluss Hart-PVC Gerade für 50mm
Georg Fischer Anschluss Hart-PVC Gerade für 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2790991
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721510110
EAN/GTIN:
     7612988163849
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Anschluss
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 50mm
Länge = 80mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Gerade Kupplung, EPDM-Dichtung. Kupplung für Spezialkleberverbindung PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Kann in vielen Branchen angewendet werden wie zum Beispiel chemische Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitung. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Anschluss
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
50mm
Länge:
80mm
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, 2790991, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721510110, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,60*
€ 30,05*
6 Tage
26
€ 6,95*
ab € 23,76*
€ 31,51*
€ 6,99*
ab € 29,30*
€ 38,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,45*
€ 46,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.