Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 12V ac, 1.6VA 2 Ausg., 67mA 80g 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2786778
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 1.6VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 67mA
Höhe = 17.5mm
Gewicht = 80g
Durchmesser = 38mm
Abmessungen = 38 (Dia.) x 17.5mm
Temperatur max. = +60°C

UL506, EN61558. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL-Zulassung, ENEC05. Offene Minitrafos mit Ringkern und Anschlussleitungen, 115/230 Vac, Baureihe 60000. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit 0-115/230 V AC 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Einfache Montage mit Befestigung durch zentrale Bohrung. Doppeltransformator, Standard-Primäranzapfung 115/230 Vac Flach, klein und leicht Vergossene Mitte mit M4-Montagebohrung Geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Doppelt isolierte Primäranschlüsse 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hochwertige Fertigungs- und Prüfverfahren nach EN61558, EN60950,EN60065, VDE0551, VDE0550, BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
1.6VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
67mA
Höhe:
17.5mm
Gewicht:
80g
Durchmesser:
38mm
Abmessungen:
38 (Dia.) x 17.5mm
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ringkerntrafo 1,6va, ringkerntrafo, nuvotem talema ringkerntrafo, 2786778, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 60002, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0467*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,67*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.