Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM Wasserdichte Latzhosen XXXXL Orange EN1149, EN ISO 11612, EN ISO 20471, IEC 61482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784710
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     9622-HVO-XXXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Größe = XXXXL
Erfüllte Normen = EN1149, EN ISO 11612, EN ISO 20471, IEC 61482
Gut sichtbar = Ja
Farbe = Orange
Weitere Informationen:
Größe:
XXXXL
Erfüllte Normen:
EN1149, EN ISO 11612, EN ISO 20471, IEC 61482
Gut sichtbar:
Ja
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose gr. xxxxl, regenbundhose, regenhose orange, 2784710, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Lichtbogenschutzkleidung, ProGARM, 9622HVOXXXXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,97*
€ 504,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.