Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM Wasserdichte Latzhosen M Orange EN1149, EN ISO 11612, EN ISO 20471, IEC 61482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784705
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     9622-HVO-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Größe = M
Erfüllte Normen = EN1149, EN ISO 11612, EN ISO 20471, IEC 61482
Gut sichtbar = Ja
Farbe = Orange
Weitere Informationen:
Größe:
M
Erfüllte Normen:
EN1149, EN ISO 11612, EN ISO 20471, IEC 61482
Gut sichtbar:
Ja
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose orange, regenbundhose, regenhose m, 2784705, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Lichtbogenschutzkleidung, ProGARM, 9622HVOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,78*
€ 468,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.