Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2784018 Herst.-Nr.: 211-115 EAN/GTIN: 4017332104029 |
| |
|
| | |
| Fixierungsmethode = Kabelmontage Kabeldurchmesser min. = 5.5mm Kabeldurchmesser max. = 10mm Farbe = Schwarz Kabeldurchmesserbereich = 5.5 → 10mm Zur Verwendung mit = 211-110/-111/-120/-121 Weitere Informationen: | | Fixierungsmethode: | Kabelmontage | Kabeldurchmesser min.: | 5.5mm | Kabeldurchmesser max.: | 10mm | Farbe: | Schwarz | Kabeldurchmesserbereich: | 5.5 → 10mm | Zur Verwendung mit: | 211-110/-111/-120/-121 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, wago kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmanagement kabelhalter, 2784018, Kabel und Drähte, Wago, 211115 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,09981* | € 0,12531* | | | | | 27 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,09907* | € 0,12547* | | | | | 27 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,128* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,10399* | € 0,12999* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 253,50* | € 304,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,2535* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|