Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllen Länge 12mm schwarz 211-115


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36228583
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     211-115
EAN/GTIN:
     4017332104029
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Tüllen Länge 12mm schwarz 211-115

Tüllen
Länge 12 mm
nur für die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121
halogenfrei
Kabelaußendurchmesser: 5,5 10,0 mm
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5,5..10 mm
Kabeldurchmesser:
10..25 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,29*
€ 115,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,61*
€ 118,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,33*
€ 120,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,42*
€ 122,83*
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 123,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,94*
€ 141,5386
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,46*
€ 139,7774
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,49*
€ 135,0531
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,61*
€ 130,4359
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,61*
€ 117,3459
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09861* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.