Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CA18HLF M18 Näherungssensor PNP 10 → 40 V DC, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780098
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18HLF08PA
EAN/GTIN:
     5709870288901
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 40 V DC
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 40 V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 86,78*
€ 118,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 127,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.