Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CA18CLF M18 Näherungssensor SCR 20 → 250 V AC, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780093
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CLF08TOM6
EAN/GTIN:
     5709870259017
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = SCR
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = M12-Stecker
Versorgungsspannung = 20 → 250 V AC
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
SCR
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
M12-Stecker
Versorgungsspannung:
20 → 250 V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 97,81*
€ 134,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 158,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.