Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,51 mm2, 20 100ft Schwarz PVC isoliert 10/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780028
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     422010 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,51 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Koaxial
Aderlitzen = 10/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 422001
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,51 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Koaxial
Aderlitzen:
10/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
422001
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, alphawire litze, 2780028, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 422010BK005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,06*
€ 26,08*
€ 5,90*
ab € 14,73*
€ 30,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,08*
€ 31,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,602* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.