Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,35 mm2, 22 1000ft Weiß Silikongummi isoliert 7/30 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780025
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     39X2205 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,35 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22
Aderlitzen = 7/30
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = Silikongummi
Serie = 392240
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,35 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22
Aderlitzen:
7/30
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
Silikongummi
Serie:
392240
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire litze awg22, litze, litze awg22, 2780025, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 39X2205WH001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,39*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 3,44719* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.222,86*
€ 1.455,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.212,04*
€ 1.442,33
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.162,82*
€ 1.383,76
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.083,99*
€ 1.289,95
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.051,39*
€ 1.251,15
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.