Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus 900PAN Unisex Hose, 100 % Polyester Grün, Größe 81.28 → 90.17cm / 32 → 35.5Zoll


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778885
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     900PANVEGT
EAN/GTIN:
     3295249285838
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Grün
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 32 → 35.5Zoll
Bundweite metrisch = 81.28 → 90.17cm
Material = 100 % Polyester
Serie = 900PAN
Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserdicht
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Grün
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
32 → 35.5Zoll
Bundweite metrisch:
81.28 → 90.17cm
Material:
100 % Polyester
Serie:
900PAN
Materialeigenschaften:
Atmungsaktiv, Wasserdicht
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, arbeitshosen grün, berufshose, 2778885, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Delta Plus, 900PANVEGT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.