Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5543 mm2, 14 1000ft Weiß PVC isoliert 19/.0147 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778219
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7035 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5543 mm2
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 19/.0147
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 7035
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5543 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
19/.0147
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
7035
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire schaltdraht weiß, litze, litze weiß, 2778219, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 7035WH001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 518,40*
€ 598,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 694,42*
€ 811,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 811,41*
€ 965,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 805,53*
€ 958,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 779,29*
€ 927,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 726,11*
€ 864,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 694,42*
€ 826,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 2,27679* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.