Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,1829 mm2, 26 1000ft Gelb Teflon isoliert 7/34 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778174
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5853 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,1829 mm2
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 26
Aderlitzen = 7/34 mm
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = Teflon
Serie = 5853
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,1829 mm2
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
26
Aderlitzen:
7/34 mm
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
Teflon
Serie:
5853
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 26 gelb, litze, litze awg26, 2778174, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5853YL001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 162,81*
€ 244,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 258,99*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 229,29*
€ 277,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 258,99*
€ 308,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 254,96*
€ 303,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 241,52*
€ 287,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 224,17*
€ 266,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 208,00*
€ 247,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,68197* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,85*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Panduit
PLB2S-C
ab € 37,64*
Zubehör
Ideal Industries
45-098
ab € 57,22*
Zubehör
Ideal Industries
45-417
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.