Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,1829 mm2, 26 1000ft Rot Teflon isoliert 7/34 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778170
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5853 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,1829 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 26
Aderlitzen = 7/34 mm
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = Teflon
Serie = 5853
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,1829 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
26
Aderlitzen:
7/34 mm
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
Teflon
Serie:
5853
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 26 litze rot, litze, litze awg26, 2778170, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5853RD001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 161,07*
€ 242,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,05*
€ 257,32*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 344,99*
€ 405,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 257,32*
€ 306,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 254,34*
€ 302,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 243,01*
€ 289,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 227,06*
€ 270,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 207,05*
€ 246,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,67886* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,98*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,62*
Zubehör
Panduit
MLTFC2S-CP316
ab € 94,98*
Zubehör
Ideal Industries
45-098
ab € 57,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.