Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5543 mm2, 14 100ft Rot PVC isoliert 19/27 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778083
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1859/19 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5543 mm2
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 19/27
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 1859/19
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5543 mm2
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
19/27
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
1859/19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, alphawire litze, 2778083, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 185919RD005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 57,38*
€ 74,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 100,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,51*
€ 119,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,13*
€ 117,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,41*
€ 111,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,70*
€ 103,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,15*
€ 90,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,53834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.