Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 7,2965 mm2, 12 100ft Rot PVC isoliert 65/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778060
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1651 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 7,2965 mm2
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 65/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 1651
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
7,2965 mm2
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
65/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
1651
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, alphawire litze, 2778060, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1651RD005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 138,29*
€ 172,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,76*
€ 229,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 229,90*
€ 273,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 228,16*
€ 271,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 217,80*
€ 259,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 204,02*
€ 242,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 184,76*
€ 219,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 6,15867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.