Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5188 mm2, 20 100ft Orange PVC isoliert Massiv Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778049
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1563 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Litze
Leiterquerschnitt = 0,5188 mm2
Mantelfarbe = Orange
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = Massiv
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 1563
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5188 mm2
Mantelfarbe:
Orange
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
1563
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze orange, litze, alphawire litze, 2778049, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1563OR005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 22,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,31*
€ 30,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,53*
€ 36,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,71034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.