Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778048
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1563 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Litze
Leiterquerschnitt = 0,5188 mm2
Mantelfarbe = Orange
AWG = 20
Aderlitzen = Massiv
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 1563
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5188 mm2
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
20
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
1563
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze orange, litze, awg 20 litze, 2778048, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1563OR001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 184,99*
€ 5,90*
ab € 112,24*
€ 191,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 184,99*
€ 220,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,09*
€ 216,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 174,07*
€ 207,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,39*
€ 193,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,43*
€ 171,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,47355* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.