| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776429 Herst.-Nr.: TM4G4MS2M64-UK EAN/GTIN: 6975253986934 |
| |
|
| | |
| Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Analog/Netzwerk = Netzwerk Formfaktor = Kuppelförmig Auflösung max. = 2560 x 1440pixels IR = Ja Drahtlos = Ja IP Schutzart = IP65 Weitere Informationen: | | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Analog/Netzwerk: | Netzwerk | Formfaktor: | Kuppelförmig | Auflösung max.: | 2560 x 1440pixels | IR: | Ja | Drahtlos: | Ja | IP Schutzart: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, reolink überwachungskamera, 2776429, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, Reolink, TM4G4MS2M64UK, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras |
| | |
| |